INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81128-TV

  • ERIKS:11833239
  • Hersteller:564800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 762.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 824.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
180 mm
Höhe
31 mm
Dynamische Belastung
260 kN
Statische Belastung
960 kN
Referenzdrehzahl
710 rpm
Grenzdrehzahl
1800 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81128 TN

  • ERIKS:23759910
  • Manufacturer:81128 TN

CHF 641.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026