CHF 613.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 663.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 30 mm |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 900 kN |
Referenzdrehzahl | 760 rpm |
Grenzdrehzahl | 1920 rpm |
CHF 523.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 565.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026