CHF 536.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 579.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Höhe | 25 mm |
Dynamische Belastung | 214 kN |
Statische Belastung | 760 kN |
Referenzdrehzahl | 780 rpm |
Grenzdrehzahl | 2090 rpm |
CHF 451.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 488.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026