CHF 440.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 145 mm |
Höhe | 25 mm |
Dynamische Belastung | 207 kN |
Statische Belastung | 700 kN |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Grenzdrehzahl | 2260 rpm |