INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81120-TV

  • ERIKS:11669470
  • Hersteller:3615500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 278.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 301.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
135 mm
Höhe
25 mm
Dynamische Belastung
199 kN
Statische Belastung
650 kN
Referenzdrehzahl
920 rpm
Grenzdrehzahl
2450 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81120 TN

  • ERIKS:24003043
  • Manufacturer:81120 TN

CHF 234.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026