CHF 238.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 258.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Höhe | 22 mm |
Dynamische Belastung | 141 kN |
Statische Belastung | 465 kN |
Referenzdrehzahl | 1070 rpm |
Grenzdrehzahl | 2750 rpm |
CHF 200.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 217.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026