INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81117-TV

  • ERIKS:11669468
  • Hersteller:5363000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 211.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 228.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
19 mm
Dynamische Belastung
112 kN
Statische Belastung
385 kN
Referenzdrehzahl
1070 rpm
Grenzdrehzahl
2950 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81117 TN

  • ERIKS:24003042
  • Manufacturer:81117 TN

CHF 177.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026