INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81116-TV

  • ERIKS:11669467
  • Hersteller:3618280000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 178.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 193.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
19 mm
Dynamische Belastung
106 kN
Statische Belastung
350 kN
Referenzdrehzahl
1170 rpm
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81116 TN

  • ERIKS:24003041
  • Manufacturer:81116 TN

CHF 150.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026