INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81115-TV

  • ERIKS:11669466
  • Hersteller:15415010000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
19 mm
Dynamische Belastung
107 kN
Statische Belastung
350 kN
Referenzdrehzahl
1190 rpm
Grenzdrehzahl
3300 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81115 TN

  • ERIKS:24003040
  • Manufacturer:81115 TN

CHF 138.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026