CHF 143.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 18 mm |
Dynamische Belastung | 111 kN |
Statische Belastung | 365 kN |
Referenzdrehzahl | 1170 rpm |
Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
CHF 122.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 132.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026