CHF 135.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Höhe | 18 mm |
Dynamische Belastung | 107 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Referenzdrehzahl | 1260 rpm |
Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
CHF 115.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 124.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026