INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81113-L

  • ERIKS:14176457
  • Hersteller:000033308-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
18 mm