CHF 119.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 128.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Höhe | 17 mm |
Dynamische Belastung | 103 kN |
Statische Belastung | 315 kN |
Referenzdrehzahl | 1360 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |
CHF 101.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 109.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026