INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81111-TV

  • ERIKS:11669462
  • Hersteller:7105470000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 117.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
78 mm
Höhe
16 mm
Dynamische Belastung
90 kN
Statische Belastung
300 kN
Referenzdrehzahl
1350 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81111 TN

  • ERIKS:23759905
  • Manufacturer:81111 TN

CHF 93.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026