CHF 84.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Höhe | 14 mm |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 177 kN |
Referenzdrehzahl | 1840 rpm |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
CHF 70.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 76.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026