CHF 77.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Höhe | 14 mm |
Dynamische Belastung | 59 kN |
Statische Belastung | 163 kN |
Referenzdrehzahl | 1970 rpm |
Grenzdrehzahl | 5200 rpm |
CHF 66.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 71.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026