CHF 63.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Höhe | 12 mm |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 101 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6600 rpm |
CHF 54.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026