INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81106-TV

  • ERIKS:11669457
  • Hersteller:2402810000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
47 mm
Höhe
11 mm
Dynamische Belastung
35.5 kN
Statische Belastung
86 kN
Referenzdrehzahl
3050 rpm
Grenzdrehzahl
7500 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81106 TN

  • ERIKS:23759901
  • Manufacturer:81106 TN

CHF 47.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026