INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81105-TV

  • ERIKS:11669456
  • Hersteller:2402730000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
42 mm
Höhe
11 mm
Dynamische Belastung
33 kN
Statische Belastung
76 kN
Referenzdrehzahl
3500 rpm
Grenzdrehzahl
8600 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Zylinderrollenlager 81105 TN

  • ERIKS:23759900
  • Manufacturer:81105 TN

CHF 45.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026