CHF 48.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.48inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Höhe | 10 mm |
Dynamische Belastung | 24.9 kN |
Statische Belastung | 53 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 10500 rpm |
CHF 41.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026