CHF 44.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 811 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 30 mm |
Höhe | 9 mm |
Dynamische Belastung | 15.8 kN |
Statische Belastung | 33.5 kN |
Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
CHF 38.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026