INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 811/670-M

  • ERIKS:14177084
  • Hersteller:001279700-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25'539.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 27'607.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
670 mm
Außendurchmesser
800 mm
Höhe
105 mm