INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 811/630-M

  • ERIKS:14177270
  • Hersteller:005677041-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24'167.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 26'124.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
630 mm
Außendurchmesser
750 mm
Höhe
95 mm