INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 811/500-M

  • ERIKS:14182883
  • Hersteller:083723340-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 19'855.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 21'463.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
811
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
500 mm
Außendurchmesser
600 mm
Höhe
80 mm