INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89420-M/+6-8

  • ERIKS:24026683
  • Hersteller:0005362371561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'225.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'324.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
210 mm
Durchmesser Rolle
22 mm