INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89418-M/+6-8

  • ERIKS:24026682
  • Hersteller:0096422771561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'212.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'311.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Durchmesser Rolle
20 mm