INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89416-M/+6-8

  • ERIKS:24026680
  • Hersteller:0096421611561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 565.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 611.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Durchmesser Rolle
18 mm