Eriks
INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89412-TV/0-8

  • ERIKS:23997317
  • Hersteller:0001102309064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 221.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 239.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K894
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Durchmesser Rolle
14 mm