INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89411-TV/0-8

  • ERIKS:14176555
  • Hersteller:000110310-9064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 105.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K894
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Durchmesser Rolle
13 mm