Eriks
INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89410-TV/0-8

  • ERIKS:14176556
  • Hersteller:000114618-9064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Durchmesser Rolle
12 mm