INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89409-TV/0-8

  • ERIKS:14176557
  • Hersteller:000114740-9064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K894
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Durchmesser Rolle
11 mm