INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89407-TV/0-8

  • ERIKS:14177096
  • Hersteller:001361414-9064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K894
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Durchmesser Rolle
9 mm