INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89330-M/+6-8

  • ERIKS:24026679
  • Hersteller:0058703131561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'248.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'349.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Durchmesser Rolle
19 mm