INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89328-M/+6-8

  • ERIKS:24026678
  • Hersteller:0058703211561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 877.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 948.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
240 mm
Durchmesser Rolle
19 mm