INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89326-M/+6-8

  • ERIKS:24026677
  • Hersteller:0058703301561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 761.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 823.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
225 mm
Durchmesser Rolle
18 mm