INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89322-M/+6-8

  • ERIKS:24026675
  • Hersteller:0015391241561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 478.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 517.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
190 mm
Durchmesser Rolle
15 mm