INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89320-M/+6-8

  • ERIKS:24026674
  • Hersteller:0058703641561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
170 mm
Durchmesser Rolle
13 mm