INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89317-M/+6-8

  • ERIKS:23526234
  • Hersteller:0058701351561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 252.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 272.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Durchmesser Rolle
12 mm