INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89314-TV/0-8

  • ERIKS:23997789
  • Hersteller:0005054639064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 107.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 115.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Durchmesser Rolle
10 mm