INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89312-TV/0-8

  • ERIKS:23523903
  • Hersteller:0005057309064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Durchmesser Rolle
9 mm