INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89311-TV/0-8

  • ERIKS:23997792
  • Hersteller:0005056769064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
105 mm
Durchmesser Rolle
9 mm