INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89310-TV/0-8

  • ERIKS:23525230
  • Hersteller:0012728299064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 89.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
95 mm
Durchmesser Rolle
8 mm