INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89307-TV/0-8

  • ERIKS:23997791
  • Hersteller:0005056689064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
68 mm
Durchmesser Rolle
6 mm