INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K89306-TV/0-8

  • ERIKS:23997790
  • Hersteller:0005054809064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
60 mm
Durchmesser Rolle
5.5 mm