INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K87410-TV/0-8

  • ERIKS:14176686
  • Hersteller:000190934-9064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K874
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Durchmesser Rolle
8 mm