INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K87409-L/+6-8

  • ERIKS:14176422
  • Hersteller:000019291-1561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K874
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Durchmesser Rolle
7 mm