INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81252-M/+6-9

  • ERIKS:24026670
  • Hersteller:0015320571102
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'036.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'201.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Durchmesser Rolle
32 mm