INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81240-M/+6-8

  • ERIKS:24026667
  • Hersteller:0015324211561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 937.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'013.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Durchmesser Rolle
26 mm