INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81236-M/+6-8

  • ERIKS:24026665
  • Hersteller:0057699651561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'153.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'246.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Durchmesser Rolle
22 mm