INA

INA Axial-Zylinderrollenkranz K81234-M/+6-8

  • ERIKS:24026664
  • Hersteller:0057687721561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 928.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'003.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
K812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
240 mm
Durchmesser Rolle
22 mm